Łożyska kulkowe wzdłużne SNR 51405
SNR - Łożysko kulkowe osiowe - 51405
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:51405
Rubix:338490
EAN:3413520312404


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 51405
Łożysko kulkowe osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 332 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 51400 |
| Materiał | stal chromowa (100cr6 / sae 52100) |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.34 kg |
| Grubość | 24 mm |
| Prędkość odniesienia | 4200 rpm |
| Uszczelnienie | otwarty (brak uszczelnień) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 55500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie