Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6012

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:6012
Rubix:2205038
Producent:893926
EAN:3660338463815
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6012


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Łożyska kulkowe zwykłe - OTWARTE

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6000
Koszstal
Prędkość graniczna7500 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r22040 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29170 N
Ciężar0.39 kg
15,44 Netto
/ Sztuka
18,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie