Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESFL206
SNR - jednostka łożyskowa - SESFL.206
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:SESFL206
Rubix:291876
Producent:SESFL206
EAN:3413529502035




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL 206
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, wkład łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej z ekscentrycznym pierścieniem blokującym, uszczelka z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 141 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | sesfl200 |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.94 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 360,38 Netto
/ Sztuka
zł 443,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie