Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF318
SNR - Jednostka łożyskowa - EXF.305
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:EXF318
Rubix:3145483
Producent:EXF.318
EAN:3413529543144




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 87.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF318
obudowa z żeliwa szarego, radialne łożysko kulkowe wkładkowe z ekscentrycznym kołnierzem blokującym, uszczelnienie z tarczą odśrodkową
obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 87.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 280 mm |
| Seria | exf300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 108000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 143000 N |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Ciężar | 19.16 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1167,45 Netto
/ Sztuka
zł 1435,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie