Referencje
Festo:684474
Rubix:465322
Producent:684474

Informacje techniczne
| Opakowanie | 20 ml |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 180 mm²/s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar stały LUB-KC1 SILIKONFREI 684474 20ml
Wielofunkcyjny smar bez silikonu, 20 ml, do montażu, konserwacji i naprawy. Formuła EP na bazie mydła litowego i specjalnych olejów mineralnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Opakowanie | 20 ml |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 180 mm²/s |
| Maksymalna temperatura | 130 °C |
| Typ | wielofunkcyjny smar z dodatkami ep |
| Kolor | brązowy |
| Skład | specjalny olej mineralny i mydło litowe |
| Dodatki | ep |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie