Referencje
INA:SL04180-PP
Rubix:595349
Producent:0017263310000
EAN:4054366080431


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL04180-PP
Łożysko walcowe SL04..-PP, zestaw wałeczków z pełną liczbą wałeczków, dwurzędowe, łożysko ustalające, centralne żebro na pierścieniu zewnętrznym, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL04
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9800 g |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1080000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 500000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie