Referencje
Beta Tools:1717A 200
Rubix:704192
Producent:017170020
EAN:8014230046952

Szczegóły produktu : Skrobak o dwóch ostrzach 200mm 1717A/200
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 350x80x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 143 g |
| Kształt | trójkątny |
| Długość | 200 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
