pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Piły, noże, pilniki
Pilniki i skrobaki
Pilnik
Pilnik igiełkowy kwadratowy 14 cm nacięcie 2 010816EU
Pilnik Roebuck 4968921
SQUARE NEEDLE FILE 14CM CUT 2
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Roebuck:
4968921
Rubix:
541227
Informacje techniczne
Kształt
kwadrat
Szczegóły produktu : Pilnik igiełkowy kwadratowy 14 cm nacięcie 2 010816EU
140mm 5½in
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Kształt
kwadrat
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Pilnik igiełkowy półowalny, bez rękojeści, zbieżny 2-306-16-1-0
Pilnik płaski z rękojeścią ERGO, na końcu zbieżny 1-110-06-3-2
PILNIK PÓŁOKRĄGŁY Z RĘKOJ. ZDZIERAK, 300MM 879901
Pilnik igiełkowy nożowy, GŁADZIK, 180MM 880031
Skrobak płaski- 133 H 4523000
Pilnik igiełkowy owalny, bez rękojeści, zbieżny 2-305-16-2-0
Skrobak wielofunkcyjny 1774A
Pilnik równiak 6-150mm bez rękojeści 1718D6/T
Pilnik 1719BMA/M
Zestaw 3 szpatułek giętkich 237.J1
Skrobak do metalu JB1263511 5103030
Skrobak płaski wąski 1479RB/1
PILNIK PŁASKI Z RĘKOJ. GŁADZIK, 150MM 829042
Skrobak do uszczelek 133 K
Pilnik półgładzik okrągły 300 mm 218050EU