Referencje
SKF:PHG 536-8M-30
Rubix:489729
EAN:7316572723913


Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 536 mm |
| Szerokość pasa | 30 mm |
Szczegóły produktu : Pas PHG 536-8M-30
Wykonany z cięgien naprężających z włókna szklanego gwarantujących stabilność wymiarową. Neopren odporny na olej i działanie wysokiej temperatury o dużej odporności na ścinanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 536 mm |
| Szerokość pasa | 30 mm |
| Materiał | włókno szklane |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 67 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie