Pas napędowy HTD Gates GT4 1200 8MGT 85

Pasek synchroniczny Powergrip GT4

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GT4 1200 8MGT 85
Rubix:1669509
Producent:957950343
EAN:5400608208320
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt
długość oryginalna1200 mm
Szerokość pasa85 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GT4 1200 8MGT 85


Pas Gates® PowerGrip™ GT4™, zaprojektowany w oparciu o najnowszą zaawansowaną technologię i wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, zapewnia najwyższą zdolność przenoszenia mocy spośród wszystkich pasów w swojej klasie. Ponadto firma Gates zaprojektowała pasek o zwiększonej odporności chemicznej i większym zakresie temperatur. Pas Gates® Powergrip™ GT4™ zapewnia lepszą wydajność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Podziałki 8MGT i 14MGT są optymalnym wyborem dla wysokowydajnych napędów w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Od przetwarzania surowców po ciężką produkcję, od zautomatyzowanej produkcji po niestandardowy montaż - rozwiązania Gates® Powergrip™ GT4™ poprawiają czas pracy, wydajność, produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo w branżach na całym świecie.

Mocne strony

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt
długość oryginalna1200 mm
Szerokość pasa85 mm
Materiałelastomer
Podziałka8 mm
Liczba zębów150
474,54 Netto
/ Sztuka
583,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie