Łożyska stożkowe Timken 56418-90015

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:56418-90015
Rubix:121852
Producent:100049345
EAN:0053893336923
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.106.362 mm
Średnica zewn.165.1 mm
Szerokość82.55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 56418 Assy 90015 łożysko


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)82,55x165,1x165,1 mm
Waga Logistyczna5560 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)107,95x171,45x171,45 mm
Waga w opakowaniu5560,1 g
Średnica wewn.106.362 mm
Średnica zewn.165.1 mm
Szerokość82.55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 4672,33 Netto
/ Sztuka
zł 5746,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie