Koło zębate HTD z otworem cylindrycznym SKF PHP 30-14M-55RSB
SKF koło pasowe zębate HiTD, otwór pilotowy, seria 14M
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 30-14M-55RSB
Rubix:407187
EAN:7316572598399

Szczegóły produktu : PHP 30-14M-55RSB Koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków / zębów wymienne z profilami według norm ISO/DIN i RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 600 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Liczba zębów | 30 |
| Szerokość pasa | 55 mm |
| Średnica zewn. | 130.99 mm |
| Całkowita szerokość | 85 mm |
| Średnica piasty | 100 mm |
| Otwór wstępny | 24 mm |
| Gotowy otwór | 67 mm |
| Wykonanie | 1f |
| Efektywna średnica | 133.69 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
