Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej SKF PHP 4SPB140TB
SKF koło pasowe z tuleją stożkową seria 4SPB…TB
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 4SPB140TB
Rubix:288779
EAN:7316572626993


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 140 mm |
| Liczba rowków | 4 |
Szczegóły produktu : PHP 4SPB140TB koło pasowe
Wszystkie koła pasowe / krążki SKF są wykonane z żeliwa (G3000). Wyważone w jednej płaszczyźnie (statycznie) jako standard. Wyważanie dynamiczne na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 814 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Orientacyjna średnica | 140 mm |
| Liczba rowków | 4 |
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | żeliwo |
| Średnica zewn. | 147 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 145,48 Netto
/ Sztuka
zł 178,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie