Koło łańcuchowe typ europejski SKF PHS 12B-2BH15
SKF koło łańcuchowe BS XTRA Duplex PHS 12B-2BH.. Seria
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:PHS 12B-2BH15
Rubix:381571
EAN:7316572833292




Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 15 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PHS 12B-2BH15 koło łańcuchowe
Koła łańcuchowe SKF są produkowane zgodnie z normami DIN/BS/ISO i ANSI. Koła simplex, duplex i triplex dostępne są w magazynie z otworem pilotowym oraz z tuleją stożkową. Koła łańcuchowe o liczbie zębów 25 i mniej są standardowo hartowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 807 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 15 |
| Kod ISO | 12b-2 |
| Materiał | stal |
| Średnica piasty | 71 mm |
| Całkowita szerokość | 50 mm |
| Średnica koła korony | 91.63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,67 Netto
/ Sztuka
zł 99,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie