Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B2038
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P05B2038
Rubix:2355275
EAN:3660338296802


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 38 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 05B-2 Z38 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 38 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 38 |
| Kod ISO | 05b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 12 mm |
| Orientacyjna średnica | 96.88 mm |
| Średnica zewn. | 100.2 mm |
| Całkowita szerokość | 22 mm |
| Średnica koła korony | 100.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,35 Netto
/ Sztuka
zł 4,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie