Klasyczny pasek klinowy SKF PHG B28
SKF Classic pasek klinowy V Seria 17/B
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG B28
Rubix:554274
EAN:7316572571385


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b28 |
| Długość wewnętrzna | 711 mm |
Szczegóły produktu : PHG B28 Pas klinowy
Wstępnie napięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporny na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta tkanina impregnowana chlorkoprenem dla odporności na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b28 |
| Długość wewnętrzna | 711 mm |
| Długość zewnętrzna | 750 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 750 mm |
| Materiał | cr (kauczuk chloroprenowy) |
| Przekrój | 17 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,21 Netto
/ Sztuka
zł 15,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie