Klasyczny pasek klinowy Stomil A/S-2450
Klasyczne pasy klinowe Standard A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:A/S-2450
Rubix:106762

Szczegóły produktu : A/S 2450 Pas klinowy
Pas klinowy klasyczny Stomil STANDARD.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 2450 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,01 Netto
/ Sztuka
zł 23,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
