Klasyczny pasek klinowy SKF PHG C195
SKF Classic pasek klinowy V 22/C Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG C195
Rubix:796498
EAN:7316572574140


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c195 |
| Długość wewnętrzna | 4953 mm |
Szczegóły produktu : PHG C195 Pas klinowy
Wstępnie naciągnięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta tkanina impregnowana chloroprenem zapewniająca odporność na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c195 |
| Długość wewnętrzna | 4953 mm |
| Długość zewnętrzna | 5010 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 5010 mm |
| Materiał | cr (polichloropren) |
| Przekrój | 22 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,2 Netto
/ Sztuka
zł 146,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie