Referencje
Optibelt:17 X 7100
Rubix:218284
Producent:1793444
EAN:4014486035353





Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b280 |
| Długość wewnętrzna | 7100 mm |
Szczegóły produktu : B 280 (7140LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 94x512x512 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1392 g |
| Profil | b/17 |
| Nr paska | b280 |
| Długość wewnętrzna | 7100 mm |
| Długość zewnętrzna | 7169 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 7140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 269,73 Netto
/ Sztuka
zł 331,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie