Wąski pasek klinowy Optibelt SPB 1700

SK SPB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:SPB 1700
Rubix:115797
Producent:1531781
EAN:4014486078565
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość1700 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SPB 1700 Pas klinowy


Stała długość S=C Plus

Okryty pas klinowy optibelt SK posiada właściwości doskonałego systemu Optibelt S=C Plus, osiąga sprawność niemal 97% i może być stosowany w kompletach bez dodatkowych pomiarów.


Zastępowanie profilu klasycznego

W przypadku istniejących napędów z profilem klasycznym, np. B/17, można je zastąpić profilem pasa klinowego SPB. Warunkiem jest zachowanie minimalnej średnicy koła pasowego, która - ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości - jest większa niż w przypadku klasycznego pasa typu V. Należy również stosować koła pasowe przystosowane do pasów klinowych typu wedge.

Mocne strony

  • Owijane pasy klinowe zgodne z DIN/ISO/BS
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Świetne właściwości eksploatacyjne
  • Niskie koszty konserwacji
  • Znaczne oszczędności energii
  • Możliwość stosowania w kompletach bez dodatkowych pomiarów
  • Wysoka sprawność
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x158x158 mm
    Waga Logistyczna332 g
    Profilspb
    Górna szerokość16.3 mm
    Orientacyjna długość1700 mm
    Długość wewnętrzna1640 mm
    Długość zewnętrzna1722 mm
    Grubość13 mm
    78,59 Netto
    / Sztuka
    96,67 Brutto
    • Dostępny