Referencje





Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 3150 mm |
Szczegóły produktu : SPB 3150 Red Power Pas klinowy
Kompaktowy: wydajność na małej przestrzeni
Nowa konstrukcja z pasami klinowymi optibelt RED POWER 3 umożliwia oszczędzające miejsce i ekonomiczne projektowanie dzięki zmniejszonej liczbie pasów oraz związanym z tym niższym obciążeniom osi i łożysk.
Rozwiązanie problemów: niezawodny i ekonomiczny
Jego wielokrotnie dłuższa żywotność oraz znacząco ograniczone wymagania konserwacyjne sprawiają, że optibelt RED POWER 3 stanowi rozwiązanie problemów w przeciążonych napędach z konwencjonalnymi pasami klinowymi. Oszczędności kosztów sięgające nawet 35% są możliwe dzięki niższym kosztom konserwacji oraz mniejszej potrzebie wymiany wynikającej z redukcji liczby pasów i mniejszych kół pasowych. Konwencjonalne pasy klinowe wymagają regularnego dociągania przez cały okres eksploatacji. Bezobsługowy optibelt RED POWER 3 eliminuje tę dodatkową pracę i związane z nią koszty.
Mocny do granic możliwości
optibelt RED POWER 3 osiąga nawet o 50% wyższą wydajność niż konwencjonalne pasy klinowe. Oznacza to, że do przeniesienia mocy potrzeba mniejszej liczby pasów, co umożliwia trwałe oszczędności dzięki węższym kołom pasowym. Możliwe jest również stosowanie mniejszych średnic kół pasowych przy tej samej liczbie pasów.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 56x292x292 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 614 g |
| Profil | spb |
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 3150 mm |
| Długość wewnętrzna | 3090 mm |
| Długość zewnętrzna | 3172 mm |
| Grubość | 13 mm |
- Termin dostawy na zapytanie