Siłownik kontaktowy SMC MGPA16-30Z

Siłowniki z prowadzeniem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPA16-30Z
Rubix:2733328
Producent:00935327
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik MGPA16-30Z


MGP-Z zapewnia oszczędność miejsca dzięki krótszym prętom prowadzącym, bez wpływu na różnorodność funkcji, wytrzymałość i jakość oryginalnej serii. Kolejną kluczową cechą rozwojową jest możliwość montażu okrągłych przełączników automatycznych bezpośrednio na siłowniku MGP-Z, co eliminuje konieczność stosowania wsporników montażowych i obniża koszty pracy. Często występujący problem związany z nieprawidłowo ustawionymi automatycznymi przełącznikami również zostaje zmniejszony w przypadku korzystania z półprzewodnikowego przełącznika automatycznego DD-M9*W z dwukolorowym wskaźnikiem. Model MGP-Z posiada wiele standardowych opcji, w tym trzy rodzaje łożysk, cztery konstrukcje montażowe, orurowanie z dwóch stron i oferuje wersje niezawierające miedzi i fluoru. Nadaje się do wielu branż, w tym motoryzacji, jest stosowany w kilku rozwiązaniach, gdzie zapewnia płynne popychanie i podnoszenie, podtrzymuje obciążenie boczne, działając jako ogranicznik w miejscach występowania wstrząsów lub minimalizując przemieszczanie się płytki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna398 g
Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
996,97 Netto
/ Sztuka
1226,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie