Siłownik kontaktowy SMC CD55B20-145M
Siłownik kompaktowy dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B20-145M
Rubix:2875572
Producent:00876970

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 145 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B20-145M
Siłowniki pneumatyczne C55 o dwustronnym działaniu zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 osiąga doskonałe parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojom, pierścieniowi zużycia tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Znormalizowane opcje montażu są zgodne zarówno z normami ISO 21287, jak i ISO 6431.
Mocne strony
•Spełnia normę ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym pozwala na łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym pozwala na łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Zastosowania
Maszyny automatyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 145 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,15 Netto
/ Sztuka
zł 302,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie