Siłownik tłoczyskowy SMC C96SDB80-125C
Siłowniki serii ISO 15552 C96
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:C96SDB80-125C
Rubix:2991920
Producent:01206235

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552 ze ściągami C96SDB80-125C
Siłownik drążka kierowniczego ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowy, gładki, z zespołem blokującym, ATEX.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowy, gładki, z zespołem blokującym, ATEX.
C96S(D), siłownik ISO 15552, dwustronnego działania, pojedyncze/podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną i poduszką zderzakową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 80 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 125 mm |
| Typ | ze zintegrowaną detekcją magnetyczną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 621,99 Netto
/ Sztuka
zł 765,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie