Siłownik tłoczyskowy SMC CDM2RA40-300AZ

Siłownik pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDM2RA40-300AZ
Rubix:642737
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra300 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CDM2RA40-300AZ


Siłowniki ze stali nierdzewnej Series CM2 są kompaktowe, lekkie i zapewniają wysoką wydajność. Ulepszone uszczelnienie tłoka i uszczelnienie trzpienia znacznie wydłużają żywotność urządzenia. Gumowe odboje są standardowym wyposażeniem. Seria CM2 oferuje różne opcje montażu i jest przystosowana do montażu auto switch.

Mocne strony

•Montaż bezpośredni: dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Mocowania: bezpośrednio od spodu lub z przodu
Różne rodzaje wyłączników oraz różne długości przewodów przyłączeniowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1445 g
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra300 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
  • Termin dostawy na zapytanie