Siłownik tłoczyskowy SMC C96SDB50-350

Siłowniki serii ISO 15552 C96

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:C96SDB50-350
Rubix:799926
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra350 mm
Typz zintegrowaną detekcją magnetyczną
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Siłownik C96SDB50-350


Dzięki rozwojowi naszej serii C(P)96 ISO możemy teraz zaoferować naszym klientom siłowniki o większej elastyczności i wyższej wydajności. Model z tłoczyskiem antyobrotowym (CP96K(W)/C96K(W)) zapewnia większą precyzję ±0.5º lub ±0.3º dla średnic Ø32–Ø63 lub Ø80–Ø100 odpowiednio. Natomiast model o niskim współczynniku tarcia (C96Y) jest szczególnie odpowiedni do zastosowań transportowych wymagających regularnych ruchów przy niskich ciśnieniach. Dla zastosowań w potencjalnie wybuchowych atmosferach seria 55-C(P)96 jest teraz zgodna z dyrektywą ATEX dla stref kategorii 2, lub stref kategorii 3, gdy jest wyposażona w detektor. Dzięki licznym opcjom „wykonania specjalnego” dostępnym jako standard oraz szerokiemu wyborowi materiałów osłon harmonijkowych tłoczyska, C(P)96 jest nowym standardem dla siłowników zgodnych z ISO.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3120 g
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra350 mm
Typz zintegrowaną detekcją magnetyczną
  • Termin dostawy na zapytanie