Siłownik tłoczyskowy SMC CDG5EA63TFSV-150

Siłowniki liniowe CG5

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDG5EA63TFSV-150
Rubix:2991853
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra150 mm
Typdwustronnego działania
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG5EA63TFSV-150


Seria CG5-S firmy SMC to cylindry ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowań związanych z myciem, takich jak maszyny do przetwarzania żywności wymagające intensywnego czyszczenia. Zastosowanie nietoksycznych dodatków pozwala na pewne wykorzystanie w urządzeniach do żywności, napojów, produktów medycznych itp. CG5-S można zdemontować, umożliwiając wymianę uszczelek, co sprzyja wydłużeniu żywotności. SMC dostarcza zatyczki do nieużywanych gwintów montażowych, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości w gwintach. Zastosowanie stali nierdzewnej (SUS304) na zewnętrznych częściach metalowych zapewnia lepszą odporność na korozję w środowiskach narażonych na działanie wody.
• Cylinder CG5-S dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
• Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4320 g
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra150 mm
Typdwustronnego działania
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1326,41 Netto
/ Sztuka
1631,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie