Siłownik tłoczyskowy Aventics 0822121008

ISO 15552, seria PRA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Aventics:0822121008
Rubix:499002
Producent:822121008
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra250 mm
Typcylinder profilowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik 0822121008 PRA-DA-040-0250-0322111100000000000000-B


Mocne strony

•6 mm rowki typu T i 4 mm rowki typu C umożliwiają łatwy, szybki i kompaktowy montaż dużej liczby czujników
Dostępne w średnicach tłoka od 32 mm do 125 mm
Modułowy system uszczelnienia umożliwia dostosowanie
Zaawansowane pneumatyczne tłumienie pozycji końcowych
Dodatkowe elastyczne elementy tłumiące
Szeroka gama wariantów i akcesoriów dostępnych w konfiguracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra250 mm
Typcylinder profilowy
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
432,47 Netto
/ Sztuka
531,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie