Siłowniki i siłowniki pneumatyczne

Siłowniki pneumatyczne służą do generowania ruchów liniowych i przenoszenia sił. Dostępne w różnych rozmiarach i wersjach, wyróżniają się prostą instalacją i wytrzymałością. Odkryj siłowniki wybrane przez Rubix spośród wiodących marek (Festo, SMC, Norgren, Mecaline, Hafner, Aventics).

Siłowniki pneumatyczne: cechy i zastosowania
Siłownik pneumatyczny to siłownik w kształcie cylindrycznej rury (zamkniętej lub nie w obudowie). Jego działanie jest proste: przekształca energię sprężonego powietrza w energię mechaniczną, aby wytworzyć ruch liniowy lub obrotowy.

Siłowniki pneumatyczne są wykorzystywane w wielu procesach automatyki przemysłowej, gdzie odgrywają istotną rolę. Są nieodzowne w systemach transportu materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń oraz robotyce. Są również kluczowymi komponentami w przemyśle opakowaniowym, sprzęcie medycznym, przetwórstwie spożywczym i produkcji samochodów. Ponieważ wykorzystują sprężone powietrze, a nie olej jak siłowniki hydrauliczne, są wymagane w czystych środowiskach.

Różne typy cylindrów pneumatycznych
Cylindry pneumatyczne dzielą się na dwie główne kategorie: siłowniki jednostronnego działania i siłowniki dwustronnego działania.

• Cylinder pneumatyczny jednostronnego działania wykorzystuje sprężone powietrze do napędzania tłoka w jednym kierunku. Tłok jest następnie powracany do pozycji wyjściowej za pomocą sprężyny.
• Cylinder pneumatyczny dwustronnego działania wykorzystuje sprężone powietrze do napędzania tłoka w obu kierunkach, umożliwiając pełną kontrolę tłoka.

Oferta i marki Rubix
Oferta cylindrów pneumatycznych i siłowników Rubix obejmuje wszystkie obszary zastosowań i obejmuje produkty kilku renomowanych światowych producentów (Festo, SMC, Norgren, Mecaline, Hafner, Aventics...).

Kompaktowe cylindry pneumatyczne
Kompaktowe cylindry pneumatyczne są mniejsze niż standardowe siłowniki. Mogą być stosowane w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Charakteryzują się średnicami tłoka od 2,5 mm do 150 mm. Przykładem może być kompaktowy cylinder pneumatyczny Festo ADN.

Standardowe siłowniki pneumatyczne
Standardowe siłowniki pneumatyczne są projektowane zgodnie z określonymi wymiarami i konstrukcjami (średnica cylindra, gwint połączeń pneumatycznych, standardowe uszczelki...).

Dzięki temu są one wymienne między producentami. Rubix oferuje siłowniki standardowe, takie jak modele ISO 6432, np. siłownik pneumatyczny SMC C85, a także ISO 15552, np. seria Festo DSBC.

Siłowniki pneumatyczne z tłoczyskiem
Siłowniki pneumatyczne z tłoczyskiem składają się z tłoczyska przymocowanego do tłoka. Wykonują ruchy liniowe i mogą być kompaktowe, okrągłe, z cięgłem, ze zintegrowanym wykrywaniem magnetycznym...

Napędy wahadłowe
Napędy wahadłowe zapewniają ruchy obrotowe do określonego kąta obrotu wynoszącego maksymalnie 270°. Mogą zawierać łopatkę obrotową lub siłownik zębatkowy.

Siłowniki pneumatyczne zaciskowe
Siłowniki pneumatyczne zaciskowe utrzymują obrabiany element w miejscu za pomocą pneumatycznego elementu zaciskowego lub poprzez kinematykę. Mogą być obrotowe lub przegubowe. Siłowniki te zaciskają i zabezpieczają obrabiane elementy podczas obróbki, zapewniając precyzyjną pracę.

Cylindry pneumatyczne blokujące
Cylindry pneumatyczne blokujące zatrzymują ruch maszyn lub uchwytów elementów obrabianych w systemach transportowych.

Cylindry pneumatyczne bez tłoczyska
Cylindry pneumatyczne bez tłoczyska przemieszczają ładunek wzdłuż tłoka zamiast używać samego tłoka do jego pchania lub ciągnięcia. Są kompaktowe i charakteryzują się zdolnością do wykonywania ruchów liniowych na długich skokach. Są one szczególnie wykorzystywane do przenoszenia, podnoszenia lub ładowania lekkich elementów obrabianych.

Jak wybrać cylinder pneumatyczny?
Aby wybrać odpowiedni cylinder pneumatyczny, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym:
• siłę;
• długość skoku (odległość, jaką tłok może pokonać w jednym kierunku);
• amortyzację;
• sposób montażu;
• wymiary;
• normy ISO;
• środowisko

Jakie są zalety cylindrów pneumatycznych?
Cylindry pneumatyczne mają wiele zalet. Są proste w obsłudze i montażu. Stanowią również ekonomiczne rozwiązanie do liniowego przemieszczania ładunków. Ponadto mogą osiągać znaczne prędkości od 10 mm/s do 3 m/s i pracować w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +80°C.

Wreszcie, siłowniki te wyróżniają się wydajnością i solidną konstrukcją.

Kompaktowe, tłoczyskowe, zaciskowe lub obrotowe, nasze siłowniki pneumatyczne jedno- lub dwustronnego działania mają szeroki zakres zastosowań. Umożliwiają one tworzenie ruchu liniowego lub obrotowego za pomocą sprężonego powietrza. Mocne i łatwe w montażu, są stosowane głównie w systemach automatyki.

Uszczelki czołowe cylindrów pneumatycznych
Rubix oferuje cylindry pneumatyczne z różnymi opcjami uszczelek czołowych od wszystkich naszych głównych producentów, dostosowane do różnych zastosowań i warunków pracy. Uszczelki czołowe pomagają chronić wewnętrzne elementy cylindra przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami, poprawiając niezawodność i wydłużając żywotność.

Są one idealne do zastosowań wymagających dużej liczby cykli, produkcji żywności i napojów, środowisk czystych oraz ogólnego zastosowania przemysłowego, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie wydajności i ograniczenie konserwacji. Dzięki doborowi odpowiedniej uszczelki czołowej do danego zastosowania, Rubix pomaga klientom zoptymalizować żywotność cylindrów, ograniczyć przestoje i zapewnić stałą pracę, dostarczając kompletne rozwiązanie, a nie tylko sam komponent.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą akcesoriów do cylindrów pneumatycznych i siłowników.

Opcje filtrowania
KATEGORIE
  • siłownik kontaktowy (8627)
  • siłownik tłoczyskowy (4167)
  • standardowy cylinder pneumatyczny (3500)
  • cylindry i siłowniki pneumatyczne - akcesoria (3071)
  • napęd liniowy (2134)
  • siłownik beztłoczyskowy (1764)
  • inne napędy pneumatyczne (1189)
  • chwytak pneumatyczny (710)
  • cylindry i siłowniki pneumatyczne - część zamienna (495)
  • napęd wahadłowy (473)
  • siłownik zaciskowy (401)
  • siłownik zderzakowy (263)
  • napęd mieszkowy i membranowy (37)
  • Producent
  • asco
    (16)
  • aventics
    (2012)
  • brady
    (1)
  • festo
    (7377)
  • gea
    (1)
  • hafner pneumatik
    (1703)
  • harting
    (1)
  • 9150 Produkt(ów) z 26 831 wariant(ów):

    Trafność
    brand logobrand logo
    • aventics:R422001217
    • rubix:626643
    • ean:3666750016394
    brand logo
    • Typsiłownik kompaktowy iso 21287 serii cci
    • Średnica cylindra50 mm
    • Skok cylindra60 mm
    351,62 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:1827001613
    • rubix:627615
    • producent:1827001613
    brand logo
    • Typmt5, mt6
    356,44 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:0822351008
    • rubix:832747
    • producent:0822351008
    brand logo
    • Typsiłownik 0822351008 pra-da-040-0250-0-2-2-1-1-1-bas
    432,47 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:2798060500
    • rubix:627508
    • producent:2798060500
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • smc:CDUW25-40D
    • rubix:2987337
    • producent:00019844
    brand logo
    • Średnica cylindra25 mm
    • Skok cylindra40 mm
    • Typmini cylinder do montażu swobodnego
    513,73 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • imi norgren:RM/91032/M/25
    • rubix:340249
    • producent:RM/91032/M/25
    brand logo
    • Typsiłownik jednostronnego działania
    • Średnica cylindra32 mm
    • Skok cylindra25 mm
    563,31 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • smc:MGJ6-13
    • rubix:2982991
    • producent:MGJ6-13
    brand logo
    • Średnica cylindra6 mm
    • Skok cylindra13 mm
    • Typminiaturowy siłownik z prowadnicą
    560,75 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:0822406462
    • rubix:501101
    brand logo
    • Typsiłownik krótkoskokowy seria khz
    358,04 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:HAPG-23
    • rubix:2925904
    • producent:163272
    • ean:4052568133542
    brand logo
    • Typzestaw adaptera do chwytaków
    662,76 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:DARD-L1-32-M
    • rubix:2921878
    • producent:2349276
    • ean:4052568253530
    brand logo
    • Typsterownik
    616,13 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:R422001106
    • rubix:626766
    • producent:R422001106
    • ean:3666750015472
    brand logo
    • Typsiłownik kompaktowy iso 21287 serii cci
    • Średnica cylindra40 mm
    • Skok cylindra100 mm
    354,65 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:R422001236
    • rubix:496238
    • producent:R422001236
    • ean:3666750016547
    brand logo
    • Typsiłownik kompaktowy iso 21287 seria cci
    • Średnica cylindra40 mm
    • Skok cylindra100 mm
    354,65 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:0822122001
    • rubix:365827
    • producent:822122001
    • ean:3661475851381
    brand logo
    • Typsiłownik profilowany
    • Średnica cylindra50 mm
    • Skok cylindra25 mm
    438,92 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:1322505000
    • rubix:832632
    • producent:1322505000
    • ean:3661475909655
    brand logo
    • Typmini siłownik serii mni
    319,25 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • smc:CQ2KWA50TF-10DZ
    • rubix:2991513
    • producent:CQ2KWA50TF-10DZ
    brand logo
    • Typsiłownik kompaktowy
    • Średnica cylindra50 mm
    • Skok cylindra10 mm
    458,61 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • aventics:1323208000
    • rubix:1219942
    • producent:1323208000
    brand logo
    • Typmini siłownik serii mni
    460,6 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • imi norgren:RA/192050/MX/40
    • rubix:890739
    • producent:RA/192050/MX/40
    brand logo
    • Typsiłownik o krótkim skoku, średnica tłoka 50mm, skok 40mm, działanie dwustronne
    • Średnica cylindra50 mm
    • Skok cylindra40 mm
    440,42 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:DHEB-12-E-D-E-L
    • rubix:2920843
    • producent:1320767
    • ean:4052568229870
    brand logo
    • Typchwytak miechowy
    • Skok cylindra5.5 mm
    666,67 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:DHEB-12-E-D-E-P
    • rubix:2920845
    • producent:1320789
    • ean:4052568230098
    brand logo
    • Typchwytak z osłoną harmonijkową
    • Skok cylindra5.5 mm
    666,67 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:DHEB-14-E-D-E-P
    • rubix:2920846
    • producent:1320790
    • ean:4052568230104
    brand logo
    • Typchwytak z miechem
    • Skok cylindra7 mm
    666,67 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • smc:ES5100
    • rubix:2990560
    • producent:ES5100
    brand logo
    • Typmontaż
    459,59 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:HAPG-SD2-32
    • rubix:2925870
    • producent:542439
    • ean:4052568180522
    brand logo
    • Typzestaw adaptera do chwytaków
    667,1 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:HAPG-SD2-33
    • rubix:2925871
    • producent:542440
    • ean:4052568180539
    brand logo
    • Typzestaw adapterowy do chwytaków
    667,1 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • festo:HAPG-SD2-34
    • rubix:2925872
    • producent:542441
    • ean:4052568180546
    brand logo
    • Typzestaw adaptera do chwytaków
    667,1 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    3720 produktów z 9150