Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-16-100-P-A

Siłownik znormalizowany DSNU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DSNU-16-100-P-A
Rubix:367247
Producent:19203
EAN:4052568003135
DSNU-16-100-P-A Standard cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DSNU-16-100-P-A 19203


Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU

Mocne strony

Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania

Zastosowania

Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna132,52 g
Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra100 mm
181,46 Netto
/ Sztuka
223,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie