Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96KB80-50C
CP96K(D), ISO 15552 Cylinder, typ tłoczyska nierotującego, dwustronne działanie, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CP96KB80-50C
Rubix:2984923
Producent:CP96KB80-50C
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96KB80-50C
Siłownik o korpusie profilowym ISO 15552. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Skoki do 2000 mm. Warianty siłownika: nierotujący, z jednostką blokującą, ATEX.
Mocne strony
Działanie dwustronne, nierotujący, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standardowy skok do 500 mm, maksymalny skok 800 mm. Możliwość montażu auto switch.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik pneumatyczny |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 772,39 Netto
/ Sztuka
zł 950,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie