Siłownik zaciskowy SMC MKB20-20RZ

Siłownik z zaciskiem obrotowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MKB20-20RZ
Rubix:515593
Producent:00739792
EAN:3618036374193
SMC CYLINDER MKB20-20RZ

Informacje techniczne

Typsiłownik z zaciskiem obrotowym
Skok cylindra20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik MKB20-20RZ


W odpowiedzi na prośby klientów dotyczące łatwych w utrzymaniu obrotowych siłowników zaciskowych z dużym wyborem wariantów skoku i opcjami podwójnego montażu, inżynierowie SMC ds. badań i rozwoju po prostu wzięli najlepsze cechy dwóch istniejących produktów SMC - serii MK i MK2 - i połączyli je w naszej nowo połączonej i ulepszonej serii MK. Dostępna w rozmiarach otworów od 12 do 63 mm i długościach skoku zacisku do 50 mm, w zależności od wybranego modelu, nowa seria MK pomaga zaspokoić potrzeby naszych klientów dzięki opcji montażu zarówno w korpusie, jak i w otworze przelotowym oraz łatwym możliwościom konserwacji dzięki w pełni wymiennym uszczelkom i kołkom prowadzącym. Zaprojektowane do użytku z naszym kompaktowym wyłącznikiem automatycznym D-M9, który można zamontować ze wszystkich czterech stron (tylko z dwóch stron w przypadku 20 i 25 mm), te nowe obrotowe siłowniki zaciskowe, w razie potrzeby, mogą być również używane w połączeniu z naszym odpornym na pole magnetyczne wyłącznikiem automatycznym serii D-P3DW.
MK-Z Rotary Clamp Cylinder, Standard w/Auto Switch Mounting Grooves

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)113x36x36 mm
Waga Logistyczna300 g
Typsiłownik z zaciskiem obrotowym
Skok cylindra20 mm
Siła101 N
Średnica cylindra20 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
693,34 Netto
/ Sztuka
852,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie