Siłownik zaciskowy Festo DHEB-22-E-U-E-P

Chwytak miechowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-22-E-U-E-P
Rubix:2920851
Producent:1320836
EAN:4052568230562
DHEB-22-E-U-E-P Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak z miechem
Skok cylindra12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-22-E-U-E-P


Chwytak miechowy DHEB-22-E-U-E-P Rozmiar=22, Skok miecha=12 mm, Min. średnica do chwytania=24 mm, Maks. średnica do chwytania=31,5 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna117,32 g
Typchwytak z miechem
Skok cylindra12 mm
Średnica cylindra22 mm
1403,52 Netto
/ Sztuka
1726,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie