Napęd liniowy SMC MXS16-100

Siłownik, stół przesuwny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXS16-100
Rubix:623634
Producent:00007460
EAN:3618036339536
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Informacje techniczne

Typkompaktowy stół przesuwny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół z prowadnicą rolkową MXS16-100


Zastosowania wymagające precyzyjnego ruchu w zakresie od 10 do 150 mm (1/2 do 6 cali) wymagają zwykle siłownika i precyzyjnej prowadnicy. Model MXS osiąga to dzięki zintegrowaniu łożyska krzyżowego z prowadnicą i dwoma małymi siłownikami pneumatycznymi, co pozwala na kompaktowe wytwarzanie siły. Model MXS jest dostępny w sześciu rozmiarach, z których każdy ma odpowiednio ustawioną długość skoku i standardowo można go wyposażyć w przełącznik automatyczny. Regulacja skoku jest dostępna dla wysuwania, chowania lub obu ruchów i można przeprowadzać ją w zakresie 0–5 mm, 0–15 mm i 0–25 mm. Ponadto istnieje wiele innych standardowych opcji, które obejmują amortyzatory, blokadę końcową, orurowanie osiowe i bufor.
• Średnica tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, 25 [mm]
• Skok: 5 mm do 150 mm, w zależności od średnicy tłoka
• Z lub bez nastawy skoku, z lub bez amortyzatora uderzeń
• Opcje: amortyzator sprężynowy, blokada w położeniu końcowym, przyłącza pneumatyczne w osi
• Dostępne różne czujniki i długości kabla

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)210x62x40 mm
Waga Logistyczna1407 g
Typkompaktowy stół przesuwny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra100 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
2370,48 Netto
/ Sztuka
2915,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie