Napęd liniowy SMC MXQ16-75Z

Pneumatyczny stół pneumatyczny MXQ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXQ16-75Z
Rubix:2641534
brand logo

Informacje techniczne

Typstół pneumatyczny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół przesuwny MXQ16-75Z


Pneumatyczny stół przesuwny dwustronnego działania
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
•Mounting: Interchangeable in mounting with the conventional model.
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 16 mm
Body Option: Standard
Stroke: 75 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)

Mocne strony

• Powietrzny stół przesuwny z wbudowaną szyną prowadzącą
• Standardowe lub symetryczne style
• Opcje regulacji: gumowy ogranicznik, amortyzator, metalowy ogranicznik
• Możliwość automatycznego przełączania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x177x37 mm
Waga Logistyczna840 g
Typstół pneumatyczny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra75 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość16
Seriamxq
2573,17 Netto
/ Sztuka
3165 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie