Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B25TF-300Z
Siłownik prowadzony SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1B25TF-300Z
Rubix:2983600
Producent:01061319



Informacje techniczne
| Typ | siłownik prowadzony |
|---|---|
| Skok cylindra | 300 mm |
| Średnica cylindra | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B25TF-300Z
SMC wprowadza na rynek zmodernizowane siłowniki beztłoczyskowe z przegubem mechanicznym, które zapewnią naszym klientom lepszą wydajność i funkcjonalność. Siłownik z prowadnicą liniową MY1H-Z, idealny do zastosowań o wysokiej powtarzalności, ma nową magnetyczną uszczelkę przeciwpyłową minimalizującą liczbę cząstek zewnętrznych dostających się do systemu. W odpowiedzi na prośby o lżejszy mechanicznie przegubowy siłownik beztłoczyskowy z ulepszonym automatycznym montażem przełącznika, mamy przyjemność zaprezentować naszą nową serię MY1B-Z. Te lekkie siłowniki, lżejsze nawet o 17% od naszych podstawowych siłowników beztłoczyskowych, mogą być teraz montowane z naszym dwukolorowym półprzewodnikowym wyłącznikiem automatycznym serii D-M9*W w dowolnym miejscu wzdłuż rowków montażowych. Igła poduszki, która jest teraz umieszczona w górnej części dla łatwiejszego dostępu, może być regulowana za pomocą prostego klucza sześciokątnego.
Mocne strony
Mechaniczny siłownik beztłoczyskowy z łożyskiem ślizgowym
Skok do 5000 mm w zależności od rozmiaru otworu
Z jednym lub dwoma regulatorami skoku z amortyzatorami lub bez
Różne długości przewodów przełączników
Skok do 5000 mm w zależności od rozmiaru otworu
Z jednym lub dwoma regulatorami skoku z amortyzatorami lub bez
Różne długości przewodów przełączników
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53x522x54 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2000 g |
| Typ | siłownik prowadzony |
| Skok cylindra | 300 mm |
| Średnica cylindra | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1274,4 Netto
/ Sztuka
zł 1567,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie