Siłownik beztłoczyskowy SMC CY3R10-50

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CY3R10-50
Rubix:2985665
Producent:00243533
EAN:3618035643795
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra50 mm
Średnica cylindra10 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY3R10-50


Bez zewnętrznych wycieków seria CY może być stosowana w wielu różnych środowiskach. Siłowniki sprzężone magnetycznie mają szeroki zakres zastosowań i oszczędzają miejsce montażu. Obciążenia i momenty mogą być przenoszone dzięki zastosowaniu zintegrowanych prowadnic. Do osiągnięcia wymaganej dokładności lub dopuszczalnego momentu można zastosować różne prowadnice. CY jest dostępny w 9 średnicach (bore), od 6mm do 63mm ze standardowymi skokami do 1000mm. 5 różnych wariantów modelu oferuje najszerszy wybór zastosowań. Wyłączniki automatyczne (auto switches) są zintegrowane jako standard.

Mocne strony

Siłownik bez tłoczyska sprzężony magnetycznie Typ montażu bezpośredniego, z szyną dla wyłączników Średnice (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maksymalne ciśnienie robocze: 0.7MPa Temperatura otoczenia: -10 do 60°C Dostępne różne wyłączniki automatyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra50 mm
Średnica cylindra10 mm
873,07 Netto
/ Sztuka
1073,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie