Napęd liniowy SMC MXS25TF-50R

Siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXS25TF-50R
Rubix:524090
Producent:MXS25TF-50R
brand logo

Informacje techniczne

Typstół przesuwny mxs25tf-50r
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół przesuwny MXS25TF-50R


Aplikacje wymagające precyzyjnego ruchu w zakresie od 10 do 150 mm zwykle wymagają siłownika oraz precyzyjnego prowadzenia. MXS realizuje to przez integrację łożyska krzyżowego z prowadnicą oraz dwóch małych cylindrów pneumatycznych do kompaktowego wytwarzania siły. MXS jest dostępny w sześciu rozmiarach, każdy z ustalonymi długościami skoku, i standardowo ma możliwość montażu auto switch. Regulacje skoku dostępne są dla wysuwu, powrotu lub obu, w zakresach 0-5 mm, 0-15 mm oraz 0-25 mm. Ponadto dostępnych jest wiele innych opcji standardowych, w tym amortyzatory, blokada końcowa, zasilanie osiowe i bufor

Mocne strony

•Stół ślizgowy pneumatyczny
Średnica cylindra: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki: od 5 mm do 150 mm, w zależności od średnicy cylindra
Z regulatorem skoku lub bez, z amortyzatorem lub bez
Opcje: bufor, blokada końcowa, zasilanie osiowe
Różnorodne wyłączniki z różnymi długościami przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstół przesuwny mxs25tf-50r
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra50 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość25
Seriamxs
2718,22 Netto
/ Sztuka
3343,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie