Napęd liniowy Festo EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Siłownik liniowy ze śrubą kulową

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:2922310
Producent:3013545
EAN:4052568268473
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik liniowy ze śrubą kulową
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra800 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Napęd ze śrubą EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK


oś wrzeciona EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK z prowadnicą z obiegowymi łożyskami kulkowymi Skok roboczy=800 mm, Rozmiar=80, Zapas skoku=0 mm, Średnica wrzeciona=15 mm, Skok wrzeciona=20 mm/U

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik liniowy ze śrubą kulową
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra800 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość80
8424,95 Netto
/ Sztuka
10 362,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie