Siłownik tłoczyskowy SMC CDJ2B6-10Z-B

Siłownik pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDJ2B6-10Z-B
Rubix:2990137
Producent:01571035
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra10 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny miniaturowy CDJ2B6-10Z-B


Miniaturowe siłowniki serii CJ2, dostępne w wersjach z powrotem sprężynowym, wysunięciem sprężynowym lub dwustronnego działania, oferują rurki i trzpienie ze stali nierdzewnej. Seria jest dostępna w średnicach tłoka 6, 10, 16mm oraz długościach skoku od 1/2in. do 8in. Opcje montażu obejmują: podstawowy, z stopą, z czołowym kołnierzem oraz podwójny tylny zaczep. Seria CJ2 jest przystosowana do montażu wyłączników automatycznych.

Mocne strony

•Standardowy siłownik dwustronnego działania z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka: 6, 10, 16 *
Skoki od 15mm do 200mm w zależności od średnicy tłoka
Mocowania: podstawowe, z stopą, z przednim kołnierzem, z podwójnym zaczepem
Różne typy wyłączników i różne długości przewodów przyłączeniowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra10 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
127,51 Netto
/ Sztuka
156,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie