Referencje
SMC:CD75E32-200-B
Rubix:2641320
EAN:3618035448840

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 32 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 200 mm |
| Typ | siłownik pneumatyczny dwustronnego działania |
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CD75E32-200-B
Siłownik pneumatyczny
Rozmiary otworów (mm): 32, 40
Standardowe skoki do 300 mm
Zestaw numerów katalogowych dla siłowników ze wspornikami montażowymi, wspornikami końca tłoczyska i przełącznikami automatycznymi
Dostępnych jest wiele opcji wykonywanych na zamówienie.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40
Standardowe skoki do 300 mm
Zestaw numerów katalogowych dla siłowników ze wspornikami montażowymi, wspornikami końca tłoczyska i przełącznikami automatycznymi
Dostępnych jest wiele opcji wykonywanych na zamówienie.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.
Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 32mm
Stroke: 200
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.
Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 32mm
Stroke: 200
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard
Mocne strony
Standardowy, dwustronnego działania, pojedynczy drążek
Dostępny w 3 podstawowych stylach montażu
Gumowa poduszka lub poduszka powietrzna
Dostępny w 3 podstawowych stylach montażu
Gumowa poduszka lub poduszka powietrzna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 680 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 200 mm |
| Typ | siłownik pneumatyczny dwustronnego działania |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 351,15 Netto
/ Sztuka
zł 431,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie