Siłownik tłoczyskowy SMC CDG3BN20-150F
Siłownik pneumatyczny C(D)G3, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, wersja krótka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDG3BN20-150F
Rubix:2983474
Producent:CDG3BN20-150F

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 20 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 150 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG3BN20-150F
Wersja skrócona; Średnice otworów (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 300 mm
Mocne strony
Standard: siłownik dwustronnego działania z jednym tłokiem; Średnice (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100; Skoki od 25 mm do 300 mm; Rodzaje mocowań: podstawowe, na stopie, z przednim lub tylnym kołnierzem, z widełkami; Szeroki wybór wyłączników oraz różne długości przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 20 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 150 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 196,89 Netto
/ Sztuka
zł 242,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie