Siłownik tłoczyskowy Hafner Pneumatik SA/001/063/0060/CP
Siłownik ISO Solid
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:SA/001/063/0060/CP
Rubix:1934262
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 063/0060 Solid
Siłownik ISO Solid / Dwustronnego działania / Solid SA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 60 mm |
| Typ | dwustronnego działania / solid sa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

