Siłownik zaciskowy SMC CRB2BW20-180SZ

Siłownik obrotowy SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CRB2BW20-180SZ
Rubix:578213
Producent:01017683
EAN:3618035671095
C(D)RB2*W10~40-Z, Rotary Actuator, New Vane Style

Informacje techniczne

Typsiłownik obrotowy
Skok cylindra180 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CRB2BW20-180SZ


Wprowadziliśmy ulepszoną wersję naszego siłownika obrotowego typu łopatkowego serii CRB2, który oprócz podwójnego wału posiada w standardzie jeden wał. Model CRB2-Z oferuje łatwiejszą instalację rur dzięki równoległej lokalizacji portów, które umożliwiają montaż boczny lub osiowy w portach, co świadczy o naszym nieustannym zaangażowaniu w poprawę wydajności i funkcjonalności naszych produktów. Cztery opcje kąta obrotu, od 90° do 270°, sprawiają, że model CRB2-Z może być używany w ciasnych przestrzeniach. Jest on również w stanie poradzić sobie z większymi obciążeniami dzięki konstrukcji przypominającej podwójną łopatkę, która zapewnia dwukrotnie większy moment obrotowy niż wersja z jedną łopatką, ale o tych samych wymiarach. Przewidziane jest również opcjonalne zastosowanie wyłącznika automatycznego – w którym wyłączniki automatyczne mogą być zamocowane w dowolnym położeniu w kierunku zgodnym z obwodem – i/lub regulatora kąta, z których oba mogą być zamontowane bezpośrednio na korpusie siłownika.
C(D)RB2*W10~40-Z, Rotary Actuator, New Vane Style

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)59x42x42 mm
Waga Logistyczna105 g
Typsiłownik obrotowy
Skok cylindra180 mm
Siła0.7 N
Średnica cylindra20 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
485,44 Netto
/ Sztuka
597,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie