Siłownik zaciskowy Festo DHEB-51-E-D-S-L
Chwytak miechowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DHEB-51-E-D-S-L
Rubix:2921213
Producent:1320763
EAN:4052568229832

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-51-E-D-S-L
Chwytak miechowy DHEB-51-E-D-S-L Rozmiar=51, Skok miecha=18 mm, Minimalna średnica do chwytania=54 mm, Maksymalna średnica do chwytania=68 mm, Pozycja montażu=Dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 611,96 g |
|---|---|
| Typ | chwytak z mieszkami |
| Skok cylindra | 18 mm |
| Średnica cylindra | 51 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1613,99 Netto
/ Sztuka
zł 1985,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie