Referencje
Festo:DMM-16-10-P-A
Rubix:736219
Producent:158512
EAN:4052568125295

Informacje techniczne
| Typ | siłownik multimount dmm |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Szczegóły produktu : Siłownik DMM-16-10-P-A
Siłownik kompaktowy DMM-16-10-P-A do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami tłumiącymi w położeniach krańcowych, wiele możliwości mocowania. Skok=10 mm, Średnica tłoka=16 mm, Tłumienie=P: elastyczne pierścienie/-płytki tłumiące po obu stronach, Pozycja montażu=dowolna, Sposób działania=dwustronne działanie
Siłownik kompaktowy DMM-16-10-P-A do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami tłumiącymi w położeniach krańcowych, wiele możliwości mocowania. Skok=10 mm, Średnica tłoka=16 mm, Tłumienie=P: elastyczne pierścienie/-płytki tłumiące po obu stronach, Pozycja montażu=dowolna, Sposób działania=dwustronne działanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 98x24x38 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 101 g |
| Typ | siłownik multimount dmm |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie