Siłownik kontaktowy SMC CDQ2WA20-15DZ
Siłownik kompaktowy CQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2WA20-15DZ
Rubix:2978826
Producent:00794441

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2WA20-15DZ
Po dokonaniu przeglądu naszej popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 nasi inżynierowie ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć liczbę opcji siłowników. Główną różnicą między nową serią CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu automatycznego przełącznika oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5-13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które mogą pomieścić autowyłączniki po wszystkich czterech stronach siłownika bez konieczności stosowania wsporników autowyłączników. W przypadku mniejszych rozmiarów otworów od Ø 12 do 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby pomieścić autowyłączniki bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz lepsze korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas procedur instalacji, jak i konserwacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x77x36 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 144 g |
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,36 Netto
/ Sztuka
zł 226,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie