Siłownik tłoczyskowy SMC CDU20-10S

Siłownik montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDU20-10S
Rubix:2989067
Producent:00015466
EAN:3618035787376
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDU20-10S


Seria CU siłowników montażu swobodnego oszczędza miejsce i umożliwia montaż bezpośredni i precyzyjny. Dostępna jest w średnicach tłoka od 6mm do 32mm ze skokami do 50mm. Opcje obejmują kompatybilność z auto-switch, różne opcje montażu swobodnego, wpuszczane rowki do montażu wyłączników, nierotujące tłoczysko, tłoczysko podwójne, działanie jedno- i dwustronne oraz standardowe gumowe zderzaki.

Mocne strony

•Średnice tłoka od 6mm do 32mm
Skoki do 50mm
Możliwość montażu na dowolnej powierzchni
Oszczędność miejsca
Kompatybilny z auto-switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
243,44 Netto
/ Sztuka
299,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie