Referencje
SMC:MDUB50TF-30DZ
Rubix:2987063
Producent:00921771

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 50 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 30 mm |
| Typ | cylinder płytowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z owalnym tłokiem MDUB50TF-30DZ
Siłownik płytowy MU, dzięki eliptycznemu kształtowi, zapewnia niski profil przy zachowaniu siły. Siłownik MU może wyeliminować potrzebę stosowania wyższych ciśnień roboczych, które mogą być wymagane w przypadku typowych cylindrów płaskich. Owalny kształt tłoka zapewnia również wewnętrzną funkcję zapobiegającą obracaniu się bez konieczności stosowania tłoczyska z płaskimi powierzchniami, co wydłuża żywotność łożysk i uszczelnień.
Mocne strony
•Single acting, spring return/extend, plate cylinder
Możliwość montażu bez uchwytów
Gniazda do montażu auto switchy zapobiegają wystawaniu auto switchy
Auto switchy można montować w 4 kierunkach
Skoki do 20mm
Możliwość montażu bez uchwytów
Gniazda do montażu auto switchy zapobiegają wystawaniu auto switchy
Auto switchy można montować w 4 kierunkach
Skoki do 20mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 50 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 30 mm |
| Typ | cylinder płytowy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 435,16 Netto
/ Sztuka
zł 535,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie