Napęd liniowy Festo ELGC-BS-KF-32-500-8P

Siłownik liniowy ze śrubą kulową

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ELGC-BS-KF-32-500-8P
Rubix:2913717
Producent:8061481
EAN:4052568295707
brand logo

Informacje techniczne

Typelektromechaniczna oś liniowa ze śrubą kulową z obiegiem kulek
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Napęd ze śrubą ELGC-BS-KF-32-500-8P


Dla zastosowań, w których kluczowe są kompaktowe wymiary, te osie można łączyć w bardzo oszczędne przestrzennie systemy manipulacyjne, które idealnie wpasowują się w systemy montażowe, systemy testowania i kontroli, jednostki obsługi małych części, aplikacje na biurko oraz w przemyśle elektronicznym. Niskokosztowe osie liniowe ELGC oferują optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej.

Mocne strony

Optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej
Chronione przed wpływami zewnętrznymi przez prowadnicę wewnętrzną
Unikalny system montażowy
Kompaktowe podwójne łożysko zintegrowane w osi, oszczędzające miejsce
Szeroki zakres opcji montażowych dla optymalnej integracji z maszyną

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typelektromechaniczna oś liniowa ze śrubą kulową z obiegiem kulek
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra500 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
3136,61 Netto
/ Sztuka
3858,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie